NORGREN COMPACT DW CIL.MAGNEET RM/92050/M/40

Cilinder

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:RM/92050/M/40
Rubix:05200018
Fabrikant:RM/92050/M/40
NORGREN COMPACT DW CIL.MAGNEET RM/92050/M/40

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder (korte slag), dubbelwerkend, magnetische zuiger, ongedempt
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN COMPACT DW CIL.MAGNEET RM/92050/M/40


Compacte cilinder
Dubbelwerkende pneumatische cilinder met korte slag en magnetische zuiger. Laagfrictie afdichtingen met lange levensduur en smeringsvrije werking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecompacte cilinder (korte slag), dubbelwerkend, magnetische zuiger, ongedempt
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder40 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Aangepaste tariefcode84123100
€ 126,10 excl. BTW
/ stuk
€ 152,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen