Referenties
SMC:CD76E40-50-A
Rubix:05266171
Fabrikant:00120475

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 40 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | smc cilinder cd76e40-50-a |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CD76E40-50-A
Smc cilinder cd76e40-50-a
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 40 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Type | smc cilinder cd76e40-50-a |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,88 excl. BTW
/ stuk
€ 111,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen