Referenties
SMC:CDG5EA32TFSR-150
Rubix:A0729640
Fabrikant:00576440

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5EA32TFSR-150
De CG5-S-serie van SMC is een roestvrijstalen cilinder, perfect voor gebruik in wastoepassingen zoals voedselverwerkende machines die intensief moeten worden gereinigd. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken en medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om ophoping van residu in de schroefdraden te voorkomen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.
Sterke punten
•CG5-montagebeugels
Type: flens, voet, draaibeugel
Toepasbaar op alle boringmaten
Type: flens, voet, draaibeugel
Toepasbaar op alle boringmaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,02 excl. BTW
/ stuk
€ 205,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen