Referenties
SMC:CQMB20-35
Rubix:A0729031
Fabrikant:00495598

Technische samenvatting
| Type | compacte cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT GELEIDE CILINDER CQMB20-35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | compacte cilinder |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 35 mm |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,62 excl. BTW
/ stuk
€ 80,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen