SMC RVS CILINDER CDG5EA50TFSR-125

Cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG5EA50TFSR-125
Rubix:A0728374
SMC RVS CILINDER CDG5EA50TFSR-125

Technische samenvatting

Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typecilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5EA50TFSR-125


De CG5-S-serie van SMC is een roestvrijstalen cilinder, perfect voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken en medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om ophoping van residu in de schroefdraden te voorkomen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar ze worden blootgesteld aan water.

Sterke punten

Dubbelwerkende, enkelstangige CG5-S-cilinder Alle externe onderdelen van roestvrij staal Speciale schraper voorkomt dat er water in de cilinder komt Boringdiameters (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 en 100 Geschikt voor automatische schakelaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typecilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
232,91 excl. BTW
/ stuk
281,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen