Referenties
SMC:CP96NDB100-500C
Rubix:A0727706
Fabrikant:01967875

Technische samenvatting
| Type | cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : SMC PROFIELCILINDER HOUDREM ISO15552 CP96NDB100-500C
CP96, ISO-cilinder met profielontwerp en ingesloten trekstangen, is verkrijgbaar in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de precisie van de bus en de zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. Standaardslagen variëren van 25 tot 800 mm.
Sterke punten
•Dubbelwerkend
Einde-slagdemping
Einde-slagdemping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | cilinder |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.190,89 excl. BTW
/ stuk
€ 1.440,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen