Referenties
SMC:CP96NDB80-600C
Rubix:A0725198
Fabrikant:02016156

Technische samenvatting
| Type | cilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN CP96NDB80-600C
CP96, ISO-cilinder met profielontwerp en ingesloten trekstangen, is verkrijgbaar in 6 boringmaten van ø32 tot ø125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de precisie van de bus en de zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. Standaardslagen variëren van 25 tot 800 mm.
Sterke punten
•Dubbelwerkend
Einde-slagdemping
Einde-slagdemping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | cilinder |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 892,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.080,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen