SMC CILINDER CD76E32-350C-B-X2018

CILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CD76E32-350C-B-X2018
Rubix:05266135
Fabrikant:00843093
EAN:3618035444125
SMC CILINDER CD76E32-350C-B-X2018

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder350 mm
Typesmc cilinder cd76e32-350c-b-x2018
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CD76E32-350C-B-X2018


Smc cilinder cd76e32-350c-b-x2018

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder350 mm
Typesmc cilinder cd76e32-350c-b-x2018
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Diameter cilinderboring32 mm
110,58 excl. BTW
/ stuk
133,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen