SMC RVS CILINDER CDG5BA100TFSR-125

Cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDG5BA100TFSR-125
Rubix:A0729763
Fabrikant:00658302
SMC RVS CILINDER CDG5BA100TFSR-125

Technische samenvatting

Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typecilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS CILINDER CDG5BA100TFSR-125


De CG5-S-serie van SMC is een roestvrijstalen cilinder, perfect voor gebruik in spoeltoepassingen zoals voedselverwerkende machines die intensief moeten worden gereinigd. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken en andere producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om te voorkomen dat er zich resten ophopen in de schroefdraden. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar blootstelling aan water plaatsvindt.

Sterke punten

•CG5-montagebeugels
Type: flens, voet, draaibeugel
Toepasbaar op alle boringmaten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder125 mm
Typecilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
500,61 excl. BTW
/ stuk
605,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen