Referenties
SMC:ISO6432 C85N25 -350C-X2018
Rubix:A0314245
Fabrikant:ISO6432 C85N25 -350C-X2018

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 25 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 350 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC NORMCILINDER ISO6432 C85N25 -350C-X2018
Sterke punten
•Dubbelwerkend, enkele stang, gekrompen cilinder
Voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P
Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standaardslagen tot 300 mm
Geschikt voor automatische schakelaar
Voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P
Boring (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standaardslagen tot 300 mm
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 350 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,03 excl. BTW
/ stuk
€ 104,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen