Referenties
SMC:C96SDB80-160C-XC65
Rubix:A0591258
Fabrikant:C96SDB80-160C-XC65

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 80 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC ISO CILINDER C96SDB80-160C-XC65
Cilinders uit de C96-serie voldoen aan ISO 15552. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de precisie van de bus en de zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. Standaardslagen variëren van 25 tot 800 mm
Sterke punten
•Dubbelwerkend, standaardtype, enkele of dubbele stang met luchtkussen aan beide uiteinden en stootkussen
Boring (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaardslag tot 1900 mm
Geschikt voor automatische schakeling
Boring (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standaardslag tot 1900 mm
Geschikt voor automatische schakeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 160 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 288,59 excl. BTW
/ stuk
€ 349,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen