Referenties
SMC:CXS2M16-15-XB24
Rubix:A0671641
Fabrikant:CXS2M16-15-XB24

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 16 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | cilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER CXS2M16-15-XB24
Sterke punten
•Hoge duurzaamheid
Boring (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
Slag tot 200 mm
Boring (mm): 6, 10, 16, 20, 25, 32
Slag tot 200 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 15 mm |
| Type | cilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 313,67 excl. BTW
/ stuk
€ 379,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen