NORGREN DUBBELWERKENDE CILINDER PRA/802032/M/80

Cilinder

Zie technische informatie

Referenties

IMI Norgren:PRA/802032/M/80
Rubix:05208276
Fabrikant:PRA/802032/M/80
NORGREN DUBBELWERKENDE CILINDER PRA/802032/M/80

Technische samenvatting

Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Typedubbelzijdige werking
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN DUBBELWERKENDE CILINDER PRA/802032/M/80


De serie pneumatische cilinders Norgren ISOLine™ 15552 omvat krachtige dubbelwerkende cilinders, ontworpen volgens industriële normen en die hoge betrouwbaarheid leveren in automatisering, bewegingsbesturingssystemen en veeleisende mechanische toepassingen.

Cilinders uit deze serie zijn beschikbaar in een breed bereik van zuigerdiameters van Ø32 tot Ø320mm en met verschillende slaglengten (standaard: 25–500mm, mogelijkheid voor niet-standaard lengtes tot 2800mm voor kleinere diameters), wat ontwerpflexibiliteit biedt en aanpassing aan uiteenlopende montageopgaven mogelijk maakt. De constructie van de cilinders omvat zowel profiel- als ronde behuizingen, met poorten afgestemd op gangbare pneumatische koppelingen en aansluitingen.

De standaardversie van de cilinders werkt in een ruim temperatuurbereik: van -20°C tot +80°C, en speciale uitvoeringen maken werken mogelijk zelfs bij hoge temperaturen tot +150°C of bij lage temperaturen tot -40°C. De constructie van geanodiseerd aluminium en hoogwaardige afdichtingsmaterialen garandeert een lange levensduur en bestendigheid tegen een industriële omgeving.

Het geavanceerde dempingssysteem "Adaptive Cushioning System (ACS)" zorgt voor efficiënte demping van beweging, waardoor trillingen en slijtage van componenten worden geminimaliseerd, wat resulteert in een soepele werking van de cilinder en minder belasting van de luchtvoorziening. De serie ISOLine™ 15552 is ideaal voor gebruik in productielijnen, transportsystemen en procesautomatisering, waar nauwkeurige bewegingsregeling en betrouwbaarheid vereist zijn.

ISOLine™ profielcilinder dubbelwerkend PRA/802032/M/80

Sterke punten

Hoge prestaties, stabiliteit en betrouwbaarheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Typedubbelzijdige werking
108,01 excl. BTW
/ stuk
130,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen