SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M4X35

Cilinderkop-veiligheidsschroef, één richting

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTCBF4X35EFA2
Rubix:A0832609
Fabrikant:913124 35
EAN:4043377132451
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M4X35

Technische samenvatting

Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M4X35


SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M4X35

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte35 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 22,02 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 26,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

35 mm

Metrische diameter