SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X100

Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFTTX8X100EFA4-50
Rubix:A0825228
Fabrikant:1458148 100
EAN:4043377344915
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X100


SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M8X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14581
Metrische diameterM8
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdrukt45
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 80,54 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 97,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter