SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M8X50

Cilinderkop-veiligheidsschroef, één richting

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VSTCBF8X50EFA2
Rubix:A0832574
Fabrikant:913128 50
EAN:4043377132833
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M8X50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M8X50


SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP ONE-WAY (EENTOERS) 9131 M8X50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormNIET STANDAARD
Metrische diameterM8
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2
Diameter schroefdraad8 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 82,54 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 99,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

50 mm

Metrische diameter