SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M5X16
Cilinderkop veiligheidsschroef, twee gaten
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTCBDT5X16EFA2
Rubix:08440509
Fabrikant:910125 16
EAN:4043377126931

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M5X16
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ANTI-D 2XGAT 9101 M5X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | dubbelgat |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | sp10 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,69 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
