SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X12
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX4X12EFA2-50
Rubix:08328698
Fabrikant:1458124 12
EAN:4043377115782

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X12
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,02 excl. BTW
/ stuk
€ 0,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm