Referenties
FAG:NUP2212-E-XL-M1
Rubix:03037950
Fabrikant:0192529510000
EAN:4012801388801

Productdetails : FAG NUP 2212 E/XL/M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Het FAG NUP-E-XL-M1 cilinderlager zorgt zowel voor de radiale geleiding als voor de axiale positionering van de as in beide richtingen. Dankzij de demonteerbare constructie worden montage- en onderhoudswerkzaamheden vereenvoudigd, terwijl het X-life-label het lager bijzonder geschikt maakt voor zwaarbelaste industriële toepassingen.
Codering:
• NUP: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en op de binnenring één vaste schouder gecombineerd met één losse hoekring.
• E: uitvoering met verhoogde radiale draagcapaciteit ten opzichte van de standaarduitvoering dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-label van Schaeffler, gekenmerkt door verbeterde oppervlaktekwaliteit. Dit resulteert in een hogere dynamische draagcapaciteit en een langere nominale levensduur.
• M1: tweedelige messing kooi, door warmklinken samengevoegd en geleid op de rollen.
Kenmerken:
De NUP-constructie neemt hoge radiale belastingen op en zorgt tegelijkertijd voor de axiale positionering van de as in beide richtingen, met een beperkte axiale draagcapaciteit. De scheidbare constructie wordt mogelijk gemaakt door de losse hoekring op de binnenring. Hierdoor kan de binnenring afzonderlijk op de as worden gemonteerd, waardoor de mechanische belasting op de rollen en de kooi tijdens de montage wordt beperkt.
De M1 kooi, vervaardigd uit twee messing delen die door warmklinken met elkaar zijn verbonden, wordt rechtstreeks op de rollen geleid. Messing bevordert de warmteafvoer en biedt een goede bestendigheid tegen hoge temperaturen en corrosie.
De E-uitvoering staat voor een geoptimaliseerde interne geometrie waarmee een hogere radiale draagcapaciteit wordt bereikt dan bij de standaarduitvoering. Het X-life-label wijst op een verbeterde homogeniteit van de contactvlakken, waardoor spanningsconcentraties worden verminderd en een gelijkmatigere werking wordt verkregen.
Onderhoud:
De demonteerbare constructie vormt een belangrijk voordeel voor onderhoudswerkzaamheden. Nadat de losse hoekring is verwijderd, blijft de binnenring op de as zitten, terwijl het buitenste deel van het lager in het lagerhuis achterblijft. De twee delen kunnen zonder geforceerde extractie van elkaar worden gescheiden, waardoor de as, het lagerhuis en het lager zelf worden beschermd.
Deze open constructie vergemakkelijkt de visuele inspectie van de rolelementen en de loopbanen op afschilfering, slijtage of indrukken. Daarnaast kunnen de contactvlakken worden gereinigd en kan het lager opnieuw worden gesmeerd. De X-life-afwerking vermindert bovendien de interne wrijving, waardoor de warmteontwikkeling tijdens bedrijf wordt beperkt en het smeermiddel minder zwaar wordt belast.
Elke abnormale toename van geluid of trillingen moet aanleiding geven tot een inspectie van de loopbanen en tot vervanging of vernieuwing van het smeermiddel.
Belangrijkste Voordelen:
• Eenvoudige demontage: de twee delen kunnen zonder geforceerde extractie van elkaar worden gescheiden, waardoor de stilstandtijd van de machine afneemt en het risico op beschadiging van aangrenzende onderdelen wordt beperkt.
• Afzonderlijke montage van de binnenring: de binnenring kan zelfstandig op de as worden gemonteerd zonder risico voor de rollen of de kooi.
• Meer dan 70% langere nominale levensduur ten opzichte van de standaarduitvoering dankzij homogener afgewerkte contactvlakken en hogere dynamische basisdraagvermogens.
• Messing kooi voor thermisch veeleisende omgevingen: goede warmteafvoer en hoge temperatuurbestendigheid, geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden.
Toepassingen:
De cilinderlagers van de FAG NUP-E-XL-M1 serie worden toegepast als vastlager in industriële aandrijvingen, waar de as in beide richtingen axiaal moet worden gepositioneerd terwijl tegelijkertijd hoge radiale belastingen worden opgenomen. Typische toepassingen zijn tandwielreductoren, industriële tandwielkasten en uitgaande assen van motorreductoren.
In de zware industrie, zoals de staalindustrie, de papierindustrie en de mijnbouw, maken de combinatie van de E-geometrie en het X-life-label het mogelijk om hoge dynamische belastingen gedurende lange bedrijfsperiodes op te nemen, met langere onderhoudsintervallen.
Ook bij installaties voor zware materiaalbehandeling, zwaarbelaste transportsystemen, persen en walserijen biedt de mogelijkheid om de twee delen van het lager tijdens onderhoud eenvoudig van elkaar te scheiden een belangrijk operationeel voordeel.
Codering:
• NUP: eenrijig cilinderlager met twee schouders op de buitenring en op de binnenring één vaste schouder gecombineerd met één losse hoekring.
• E: uitvoering met verhoogde radiale draagcapaciteit ten opzichte van de standaarduitvoering dankzij een geoptimaliseerde interne geometrie.
• XL: X-life-label van Schaeffler, gekenmerkt door verbeterde oppervlaktekwaliteit. Dit resulteert in een hogere dynamische draagcapaciteit en een langere nominale levensduur.
• M1: tweedelige messing kooi, door warmklinken samengevoegd en geleid op de rollen.
Kenmerken:
De NUP-constructie neemt hoge radiale belastingen op en zorgt tegelijkertijd voor de axiale positionering van de as in beide richtingen, met een beperkte axiale draagcapaciteit. De scheidbare constructie wordt mogelijk gemaakt door de losse hoekring op de binnenring. Hierdoor kan de binnenring afzonderlijk op de as worden gemonteerd, waardoor de mechanische belasting op de rollen en de kooi tijdens de montage wordt beperkt.
De M1 kooi, vervaardigd uit twee messing delen die door warmklinken met elkaar zijn verbonden, wordt rechtstreeks op de rollen geleid. Messing bevordert de warmteafvoer en biedt een goede bestendigheid tegen hoge temperaturen en corrosie.
De E-uitvoering staat voor een geoptimaliseerde interne geometrie waarmee een hogere radiale draagcapaciteit wordt bereikt dan bij de standaarduitvoering. Het X-life-label wijst op een verbeterde homogeniteit van de contactvlakken, waardoor spanningsconcentraties worden verminderd en een gelijkmatigere werking wordt verkregen.
Onderhoud:
De demonteerbare constructie vormt een belangrijk voordeel voor onderhoudswerkzaamheden. Nadat de losse hoekring is verwijderd, blijft de binnenring op de as zitten, terwijl het buitenste deel van het lager in het lagerhuis achterblijft. De twee delen kunnen zonder geforceerde extractie van elkaar worden gescheiden, waardoor de as, het lagerhuis en het lager zelf worden beschermd.
Deze open constructie vergemakkelijkt de visuele inspectie van de rolelementen en de loopbanen op afschilfering, slijtage of indrukken. Daarnaast kunnen de contactvlakken worden gereinigd en kan het lager opnieuw worden gesmeerd. De X-life-afwerking vermindert bovendien de interne wrijving, waardoor de warmteontwikkeling tijdens bedrijf wordt beperkt en het smeermiddel minder zwaar wordt belast.
Elke abnormale toename van geluid of trillingen moet aanleiding geven tot een inspectie van de loopbanen en tot vervanging of vernieuwing van het smeermiddel.
Belangrijkste Voordelen:
• Eenvoudige demontage: de twee delen kunnen zonder geforceerde extractie van elkaar worden gescheiden, waardoor de stilstandtijd van de machine afneemt en het risico op beschadiging van aangrenzende onderdelen wordt beperkt.
• Afzonderlijke montage van de binnenring: de binnenring kan zelfstandig op de as worden gemonteerd zonder risico voor de rollen of de kooi.
• Meer dan 70% langere nominale levensduur ten opzichte van de standaarduitvoering dankzij homogener afgewerkte contactvlakken en hogere dynamische basisdraagvermogens.
• Messing kooi voor thermisch veeleisende omgevingen: goede warmteafvoer en hoge temperatuurbestendigheid, geschikt voor zware bedrijfsomstandigheden.
Toepassingen:
De cilinderlagers van de FAG NUP-E-XL-M1 serie worden toegepast als vastlager in industriële aandrijvingen, waar de as in beide richtingen axiaal moet worden gepositioneerd terwijl tegelijkertijd hoge radiale belastingen worden opgenomen. Typische toepassingen zijn tandwielreductoren, industriële tandwielkasten en uitgaande assen van motorreductoren.
In de zware industrie, zoals de staalindustrie, de papierindustrie en de mijnbouw, maken de combinatie van de E-geometrie en het X-life-label het mogelijk om hoge dynamische belastingen gedurende lange bedrijfsperiodes op te nemen, met langere onderhoudsintervallen.
Ook bij installaties voor zware materiaalbehandeling, zwaarbelaste transportsystemen, persen en walserijen biedt de mogelijkheid om de twee delen van het lager tijdens onderhoud eenvoudig van elkaar te scheiden een belangrijk operationeel voordeel.
Sterke punten
Supports high radial loads.
Toepassingen
Movable bearing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 1230 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,04 excl. BTW
/ stuk
€ 342,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
