Referenties
INA:RSL182310-A
Rubix:A0693974
Fabrikant:0000571000000
EAN:4012802149982

Productdetails : INA RSL 18 2310 A CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollager radiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1170 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 98,718 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 621,46 excl. BTW
/ stuk
€ 751,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen