Referenties
FAG:NJ306-E-XL-JP1
Rubix:A0150688
Fabrikant:0382779130000
EAN:4026677151308

Productdetails : FAG NJ 306 E/XL/JP1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderrollager radiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 377 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,49 excl. BTW
/ stuk
€ 92,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
