FAG NJ 2322 E/XL/MPAX/ILR/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Rolling and Plain Bearings
Zie technische informatieReferenties
FAG:NJ2322-E-XL-MPAX-ILR-C3
Rubix:A0693563
Fabrikant:3004196000030
EAN:4064328017306

Productdetails : FAG NJ 2322 E/XL/MPAX/ILR/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cylindrical roller bearing NJ..-E..-MPAX-ILR, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 870000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 980000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.161,99 excl. BTW
/ stuk
€ 3.826,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen