Referenties
INA:RSL182308-A-XL
Rubix:A0202338
Fabrikant:0849483960000
EAN:4054364510886

Productdetails : INA RSL 18 2308 A/XL CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrische rollager RSL1823..-XL, volledige complement rollerset, enkele rij, niet-locatie lager, geen buitenring, 2 ribben op binnenring, type RSL18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 735 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 83,124 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 153000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 170000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 432,58 excl. BTW
/ stuk
€ 523,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
