Referenties
FAG:NU1026-XL-M1
Rubix:03037088
Fabrikant:0167372530000
EAN:4012801232647

Productdetails : FAG NU 1026 XL/M1 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Het FAG NU-XL-M1 cilinderlager is ontworpen voor loslageropstellingen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen. Dankzij het X-life-label biedt het een langere levensduur dan de standaarduitvoeringen.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee ribben op de buitenring en geen ribben op de binnenring. Maakt een vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belastingen.
• XL (X-life): FAG-kwaliteitslabel voor lagers met een hogere dynamische draagcapaciteit en een langere nominale levensduur.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid op de rollen.
Kenmerken:
Doordat de binnenring geen ribben heeft, kan deze zich vrij in beide axiale richtingen verplaatsen en onafhankelijk van de rest van het lager worden verwijderd. Deze scheidbare constructie vereenvoudigt de montage: de binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd, bijvoorbeeld door middel van warmmonteren of een andere montagemethode, zonder dat de rollen of de kooi aan mechanische belastingen worden blootgesteld.
Het X-life-label geeft aan dat geavanceerde productietechnieken zijn toegepast om de homogeniteit en de kwaliteit van de contactvlakken tussen de rollen en de loopbanen te verbeteren. Deze optimalisatie vermindert de spanningsconcentraties aan het oppervlak, wat resulteert in een dynamische basisdraagcapaciteit die tot 18% hoger ligt en een nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd ten opzichte van standaarduitvoeringen. De interne wrijving neemt af, waardoor de warmteontwikkeling wordt beperkt en het smeermiddel minder zwaar wordt belast.
De M1 messingkooi, opgebouwd uit twee delen die door warmklinken zijn samengevoegd, wordt rechtstreeks op de rollen geleid. Messing bevordert de warmteafvoer en biedt een goede bestendigheid tegen hoge temperaturen en corrosie.
Onderhoud:
Dankzij de NU-constructie kan het lager tijdens onderhoudswerkzaamheden worden geopend zonder geforceerde extractie. De toegang tot de rolelementen en de loopbanen maakt een eenvoudige visuele inspectie mogelijk, waarbij de oppervlakken kunnen worden gecontroleerd op afschilfering, slijtage en indrukken. Ook kan het lager opnieuw worden gesmeerd.
Het monitoren van geluid, trillingen en temperatuur maakt het mogelijk de toestand van het lager te beoordelen. Een abnormale toename van deze parameters kan wijzen op beschadiging van de loopbanen of op onvoldoende smering. De X-life-kwaliteit draagt bij aan een stillere werking en een stabieler thermisch gedrag, waardoor afwijkingen sneller kunnen worden opgespoord.
Belangrijkste Voordelen:
• De scheidbare constructie verkort de stilstandtijd tijdens montage- en demontagewerkzaamheden.
• De langere nominale levensduur ten opzichte van standaarduitvoeringen vergroot de onderhoudsintervallen en verlaagt de totale eigendomskosten (TCO).
• De lagere interne wrijving beperkt de warmteontwikkeling in het lager, waardoor het smeermiddel beter behouden blijft en het energieverlies kan worden verminderd.
Toepassingen:
Dit cilinderlager wordt toegepast als loslager in roterende machines waarbij thermische uitzettingen en maatveranderingen van de as een vrije axiale verplaatsing vereisen. Deze functie is bijzonder nuttig in elektromotoren, industriële reductoren en pompen, waar de assen tijdens bedrijf aan temperatuurwisselingen worden blootgesteld.
In meertrapsreductoren neemt het hoge radiale belastingen op de tussenassen op, terwijl een ander lager de axiale positionering verzorgt. Dankzij de hogere draagcapaciteit van de X-life-uitvoering kunnen piekbelastingen worden opgevangen zonder dat de volledige constructie hoeft te worden overgedimensioneerd.
Ook installaties voor zware materiaalbehandeling, industriële compressoren en werktuigmachines profiteren van de stabiele werking van dit lager. Bovendien vormt de scheidbare constructie een belangrijk voordeel in installaties waar de lagerpunten moeilijk toegankelijk zijn en regelmatig onderhoud noodzakelijk is.
Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager met twee ribben op de buitenring en geen ribben op de binnenring. Maakt een vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk zonder opname van axiale belastingen.
• XL (X-life): FAG-kwaliteitslabel voor lagers met een hogere dynamische draagcapaciteit en een langere nominale levensduur.
• M1: tweedelige messing kooi, geleid op de rollen.
Kenmerken:
Doordat de binnenring geen ribben heeft, kan deze zich vrij in beide axiale richtingen verplaatsen en onafhankelijk van de rest van het lager worden verwijderd. Deze scheidbare constructie vereenvoudigt de montage: de binnenring kan afzonderlijk op de as worden gemonteerd, bijvoorbeeld door middel van warmmonteren of een andere montagemethode, zonder dat de rollen of de kooi aan mechanische belastingen worden blootgesteld.
Het X-life-label geeft aan dat geavanceerde productietechnieken zijn toegepast om de homogeniteit en de kwaliteit van de contactvlakken tussen de rollen en de loopbanen te verbeteren. Deze optimalisatie vermindert de spanningsconcentraties aan het oppervlak, wat resulteert in een dynamische basisdraagcapaciteit die tot 18% hoger ligt en een nominale levensduur die met meer dan 70% is verlengd ten opzichte van standaarduitvoeringen. De interne wrijving neemt af, waardoor de warmteontwikkeling wordt beperkt en het smeermiddel minder zwaar wordt belast.
De M1 messingkooi, opgebouwd uit twee delen die door warmklinken zijn samengevoegd, wordt rechtstreeks op de rollen geleid. Messing bevordert de warmteafvoer en biedt een goede bestendigheid tegen hoge temperaturen en corrosie.
Onderhoud:
Dankzij de NU-constructie kan het lager tijdens onderhoudswerkzaamheden worden geopend zonder geforceerde extractie. De toegang tot de rolelementen en de loopbanen maakt een eenvoudige visuele inspectie mogelijk, waarbij de oppervlakken kunnen worden gecontroleerd op afschilfering, slijtage en indrukken. Ook kan het lager opnieuw worden gesmeerd.
Het monitoren van geluid, trillingen en temperatuur maakt het mogelijk de toestand van het lager te beoordelen. Een abnormale toename van deze parameters kan wijzen op beschadiging van de loopbanen of op onvoldoende smering. De X-life-kwaliteit draagt bij aan een stillere werking en een stabieler thermisch gedrag, waardoor afwijkingen sneller kunnen worden opgespoord.
Belangrijkste Voordelen:
• De scheidbare constructie verkort de stilstandtijd tijdens montage- en demontagewerkzaamheden.
• De langere nominale levensduur ten opzichte van standaarduitvoeringen vergroot de onderhoudsintervallen en verlaagt de totale eigendomskosten (TCO).
• De lagere interne wrijving beperkt de warmteontwikkeling in het lager, waardoor het smeermiddel beter behouden blijft en het energieverlies kan worden verminderd.
Toepassingen:
Dit cilinderlager wordt toegepast als loslager in roterende machines waarbij thermische uitzettingen en maatveranderingen van de as een vrije axiale verplaatsing vereisen. Deze functie is bijzonder nuttig in elektromotoren, industriële reductoren en pompen, waar de assen tijdens bedrijf aan temperatuurwisselingen worden blootgesteld.
In meertrapsreductoren neemt het hoge radiale belastingen op de tussenassen op, terwijl een ander lager de axiale positionering verzorgt. Dankzij de hogere draagcapaciteit van de X-life-uitvoering kunnen piekbelastingen worden opgevangen zonder dat de volledige constructie hoeft te worden overgedimensioneerd.
Ook installaties voor zware materiaalbehandeling, industriële compressoren en werktuigmachines profiteren van de stabiele werking van dit lager. Bovendien vormt de scheidbare constructie een belangrijk voordeel in installaties waar de lagerpunten moeilijk toegankelijk zijn en regelmatig onderhoud noodzakelijk is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3740 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 3500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 250000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 212000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 552,15 excl. BTW
/ stuk
€ 668,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen