Referenties
Vervangen ref.:SL045024-PP-2NR-C3-L091
INA:SL045024-D-PP-2NR-C3-GA22
Rubix:A0693916
Fabrikant:0862229105403
EAN:4054364892869
Productdetails : INA SL 04 5024 D/PP/2NR/C3/GA22 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6982 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.417,68 excl. BTW
/ stuk
€ 1.715,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
