INA RSL 18 3022 A CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:RSL183022-A
Rubix:03119891
Fabrikant:0000573800000
EAN:4054365373213
INA RSL 18 3022 A CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter156,13 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA RSL 18 3022 A CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Cilindrische rollager RSL1830, volledige complement rollerset, enkele rij, niet-locatie lager, geen buitenring, 2 ribben op binnenring, type RSL18

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x156,13x156,13 mm
Logistiek gewicht2090 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter156,13 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r385000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr280000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
486,41 excl. BTW
/ stuk
588,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen