INA SL 18 2984 B/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL182984-B-C3
Rubix:03114779
Fabrikant:0005094500030
EAN:4012802606416
INA SL 18 2984 B/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter420 mm
Buitendiameter560 mm
Breedte82 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 18 2984 B/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Dit INA volrollige (full complement) cilinderlager is ontworpen voor intensieve industriële toepassingen en biedt een hoge geleidingsstijfheid binnen compacte inbouwafmetingen. Dankzij de verhoogde radiale speling kan het beter thermische uitzetting en nauwe passingen opvangen.

Codering:
• SL1829: prefix voor de zeer dunne serie uit het INA-assortiment met volrollige uitvoering, binnenring met twee schouders en buitenring met één schouder; semi-vastlagerfunctie met axiale verplaatsing in één richting.
• B: aangepaste interne uitvoering (gewijzigde geometrie of interne afmetingen); maatvoeringstechnisch uitwisselbaar, maar technisch verbeterd op het gebied van belastbaarheid en levensduur.
• C3: hogere interne radiale speling dan normaal; compenseert nauwe passingen en thermische uitzetting en vermindert het risico op een te hoge interne voorspanning.

Kenmerken:
De INA SL1829 serie is gebaseerd op een volrollige constructie: de ruimte tussen de ringen wordt volledig opgevuld met cilindrische rollen, zonder kooi. Dit principe maximaliseert het lineaire contactoppervlak met de loopbanen, waardoor de radiale belastbaarheid aanzienlijk hoger is dan die van een lager met dezelfde afmetingen en een kooi. Daar staat tegenover dat de maximaal toelaatbare draaisnelheid lager ligt.
De binnenring is voorzien van twee vaste schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Deze asymmetrische constructie vormt de basis van de semi-vastlagerfunctie: de as wordt axiaal in één richting geleid, terwijl zij zich in de andere richting vrij kan verplaatsen. Een demonteerbare borgring, geplaatst in een groef van de buitenring, houdt het lager tijdens transport en montage bijeen. Na montage blijft deze borgring op zijn plaats en mag hij in geen geval axiaal worden belast.
Dankzij de bijzonder dunne doorsnede van de SL1829-serie kunnen assen met een grote diameter worden toegepast in een compacte lageropstelling. De hoge roldichtheid beperkt de elastische vervorming onder belasting en verhoogt de nauwkeurigheid van de geleiding. De C3 uitvoering beschikt over een grotere interne radiale speling dan de standaarduitvoering, waardoor thermische uitzetting en nauwe passingen worden gecompenseerd en het risico op overmatige interne voorspanning tijdens bedrijf afneemt.
Tijdens bedrijf moet altijd een minimale radiale belasting aanwezig zijn. Wanneer het lager onbelast of met een te geringe belasting draait (minder dan ongeveer 2% van de statische draagcapaciteit C0), kunnen de rollen gaan glijden in plaats van rollen. Hierdoor wordt de smeerfilm beschadigd en kan voortijdige vastloop optreden. Ook moeten de lageropstellingen vrijwel perfect zijn uitgelijnd. Dit lagertype verdraagt een uitlijnfout van ongeveer 3 boogminuten.

Onderhoud:
De smering is bepalend voor de levensduur van dit type lager. Doordat er geen kooi aanwezig is, staan de rollen rechtstreeks met elkaar in contact, wat meer wrijving en een snellere temperatuurstijging veroorzaakt dan bij een standaardlager. Een continue smeerfilm van goede kwaliteit is daarom essentieel, zowel bij vet- als oliesmering, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. Dit lager is open uitgevoerd en is daardoor gevoelig voor verontreiniging. Het moet worden beschermd tegen schurend stof, vloeistoffen en spanen.
De montagetoleranties moeten strikt worden nageleefd. Een te nauwe passing verkleint de resterende interne speling en kan direct oververhitting veroorzaken. Daarom wordt de C3 uitvoering aanbevolen bij nauwe passingen of wanneer verhoogde bedrijfstemperaturen worden verwacht.
Tijdens bedrijf moeten afwijkingen in geluid, temperatuur of trillingen onmiddellijk worden onderzocht. Dergelijke signalen wijzen meestal op onvoldoende smering, een ongeschikte interne speling of beginnende schade aan de loopvlakken.

Belangrijkste Voordelen:
• Hoge radiale belastbaarheid dankzij de volrollige uitvoering zonder kooi.
• Hoge mechanische stijfheid onder zware belasting en beperkte elastische vervorming.
• semi-vastlagerfunctie die de as axiaal in één richting geleidt en tegelijkertijd thermische uitzetting opvangt.
• Dunne doorsnede, geschikt voor toepassingen met een grote asdiameter en beperkte radiale inbouwruimte.
• C3 radiale speling vermindert het risico op interne voorspanning bij nauwe passingen of temperatuurstijgingen.
• Geïntegreerde borgring vereenvoudigt transport en houdt de onderdelen tijdens de montage bijeen.

Toepassingen:
De INA SL1829 serie is in de eerste plaats bedoeld voor mechanismen die worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen in toepassingen met beperkte radiale inbouwruimte. Dankzij de dunne doorsnede is deze serie bijzonder geschikt voor planetaire tandwielreductoren, waar een zo hoog mogelijk overbrengbaar koppel binnen constante buitenafmetingen gewenst is.
Ook industriële transmissies vormen een belangrijk toepassingsgebied, zoals uitgaande assen van tandwielreductoren, versnellingsbakken van werktuigmachines en asaandrijvingen van transportsystemen. Wanneer een loslager nodig is om thermische uitzettingsverschillen tussen as en lagerhuis op te vangen, vereenvoudigt de semi-vastlagerfunctie van de SL1829-serie de lagerconstructie.
De C3 speling komt volledig tot haar recht in omgevingen met sterke temperatuurschommelingen. Apparatuur die aan koude wordt blootgesteld, zoals machines die buiten worden gebruikt of opgeslagen en installaties in koude klimaatzones, warmt tijdens bedrijf geleidelijk op. Zonder voldoende interne speling kan deze thermische uitzetting leiden tot interne voorspanning en versnelde slijtage van het lager. De C3 speling vangt deze uitzetting al tijdens de opstartfase op, nog voordat de normale bedrijfstemperatuur is bereikt. Hetzelfde principe geldt voor toepassingen met frequente opwarm- en afkoelcycli, zoals persen, vormmachines en industriële ovens.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)82x560x560 mm
Logistiek gewicht54800 g
Binnendiameter420 mm
Buitendiameter560 mm
Breedte82 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Referentietoerental340 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3600000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1730000 N
Land van oorsprongRO
Aangepaste tariefcode84825000
€ 10.254,61 excl. BTW
/ stuk
€ 12.408,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen