Referenties
INA:SL183018-A-C3
Rubix:03119654
Fabrikant:0011294490030
EAN:4012802367942

Productdetails : INA SL 18 3018 A/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA SL1830-A-C3 serie is uitgevoerd zonder kooi, waardoor de volledige ruimte tussen de ringen wordt benut om een maximale radiale belastbaarheid te bereiken. De serie is geschikt voor toepassingen met een semi-vastlagerfunctie, waarbij de as zich in één richting axiaal kan verplaatsen. De verhoogde C3-radiale speling is speciaal ontworpen voor toepassingen met temperatuurschommelingen en nauwe passingen.
Codering:
• SL: volrollig cilinderlager (full complement), zonder kooi.
• 1830: serie met standaard (dunne) doorsnede en semi-vastlagerfunctie, voorzien van twee schouders op de binnenring en één schouder op de buitenring.
• A: geoptimaliseerde interne uitvoering voor een hogere belastbaarheid en langere levensduur.
• C3: hogere interne radiale speling dan de standaarduitvoering.
Kenmerken:
De SL1830-A-C3 serie heeft een volrollige constructie waarbij de ruimte tussen de binnen- en buitenring volledig wordt opgevuld met cilindrische rollen, zonder tussenliggende kooi. Hierdoor wordt het aantal rolelementen gemaximaliseerd en ontstaat een aanzienlijk hogere radiale belastbaarheid. Het directe contact tussen aangrenzende rollen, die op hun raakpunt in tegengestelde richting bewegen, veroorzaakt echter meer wrijving dan bij een lager met kooi. Daarom is dit lager geoptimaliseerd voor gemiddelde toerentallen, zware belastingen en oscillerende bewegingen, en niet voor hoge draaisnelheden.
De binnenring is voorzien van twee schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Deze constructie zorgt ervoor dat de as in één richting axiaal wordt geleid. In de tegenovergestelde richting functioneert het lager als een loslager, waardoor axiale verplaatsing mogelijk is. Deze semi-vastlagerfunctie vergemakkelijkt het opvangen van thermische uitzetting in lageropstellingen met meerdere lagers. Daarnaast is in de buitenring een borgring aangebracht die het lager tijdens demontage bijeenhoudt. Deze borgring is geen schouder en mag daarom niet axiaal worden belast.
De C3 radiale speling, die groter is dan de normale speling, compenseert nauwe aspassingen en thermische uitzetting tijdens bedrijf. Hierdoor wordt het risico op overmatige interne voorspanning, oververhitting en voortijdige slijtage aanzienlijk verminderd.
Tijdens bedrijf moet permanent een minimale radiale belasting aanwezig zijn. Wanneer de belasting lager is dan ongeveer 2% van de statische draagcapaciteit (C0), kunnen de rollen gaan glijden in plaats van rollen. Hierdoor wordt de smeerfilm beschadigd en kan voortijdige vastloop optreden. Daarnaast moet de lageropstelling vrijwel perfect zijn uitgelijnd. Cilindrische rollen verdragen slechts een zeer beperkte uitlijnfout van ongeveer 2 tot 4 boogminuten. Bij grotere afwijkingen ontstaan randspanningen aan de uiteinden van de rollen, waardoor de levensduur aanzienlijk afneemt.
Onderhoud:
De smering is een cruciale factor voor volrollige INA-lagers. Doordat geen kooi aanwezig is om het smeermiddel vast te houden, moet het smeermiddel regelmatig worden vernieuwd en zorgvuldig worden gecontroleerd. Vet of olie moet alle rollen over de volledige rollengte bereiken.
Een toename van het loopgeluid of ongebruikelijke trillingen wijst doorgaans op onvoldoende smering, beginnende vastloop of een uitlijnfout. Ook het bewaken van de bedrijfstemperatuur wordt aanbevolen. Elke afwijking van de normale bedrijfstemperatuur moet aanleiding geven tot controle van het smeermiddel, de passing en de aangelegde belasting.
Belangrijkste Voordelen:
• Geschikt voor zeer hoge radiale belastingen binnen compacte inbouwafmetingen.
• Hoge stijfheid beperkt vervorming onder belasting en verhoogt de stabiliteit van het systeem.
• Ontwikkeld voor toepassingen met zware belastingen of oscillerende bewegingen bij gemiddelde toerentallen.
• Demontage wordt vereenvoudigd door de geïntegreerde borgring, waardoor onderhoud sneller kan worden uitgevoerd.
• C3 radiale speling is geschikt voor nauwe passingen en toepassingen met verhoogde temperaturen.
Toepassingen:
De INA SL1830-A-C3 serie is ontworpen voor mechanismen die continu aan hoge radiale belastingen worden blootgesteld en waarbij de beschikbare radiale inbouwruimte beperkt is. In tandwielreductoren en industriële transmissies vervult het lager de functie van semi-vastlager: het geleidt de as axiaal in één richting en laat in de andere richting axiale verplaatsing toe om thermische uitzetting op te vangen.
Binnen de algemene machinebouw wordt de serie toegepast in aandrijvingen van productiemachines, aangedreven roltransporteurs en rotatieassen die continu aan hoge radiale belastingen en matige axiale krachten worden blootgesteld, bijvoorbeeld bij schuinvertande tandwielen.
Typische toepassingsgebieden zijn:
• de staal- en metaalindustrie: rollenbanen en warm- of koudwalserijen;
• de energie- en windenergiesector: tandwielkasten van windturbines;
• de zware industrie en hanteringssector: lieren, takels en verplaatsingsmechanismen.
Codering:
• SL: volrollig cilinderlager (full complement), zonder kooi.
• 1830: serie met standaard (dunne) doorsnede en semi-vastlagerfunctie, voorzien van twee schouders op de binnenring en één schouder op de buitenring.
• A: geoptimaliseerde interne uitvoering voor een hogere belastbaarheid en langere levensduur.
• C3: hogere interne radiale speling dan de standaarduitvoering.
Kenmerken:
De SL1830-A-C3 serie heeft een volrollige constructie waarbij de ruimte tussen de binnen- en buitenring volledig wordt opgevuld met cilindrische rollen, zonder tussenliggende kooi. Hierdoor wordt het aantal rolelementen gemaximaliseerd en ontstaat een aanzienlijk hogere radiale belastbaarheid. Het directe contact tussen aangrenzende rollen, die op hun raakpunt in tegengestelde richting bewegen, veroorzaakt echter meer wrijving dan bij een lager met kooi. Daarom is dit lager geoptimaliseerd voor gemiddelde toerentallen, zware belastingen en oscillerende bewegingen, en niet voor hoge draaisnelheden.
De binnenring is voorzien van twee schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Deze constructie zorgt ervoor dat de as in één richting axiaal wordt geleid. In de tegenovergestelde richting functioneert het lager als een loslager, waardoor axiale verplaatsing mogelijk is. Deze semi-vastlagerfunctie vergemakkelijkt het opvangen van thermische uitzetting in lageropstellingen met meerdere lagers. Daarnaast is in de buitenring een borgring aangebracht die het lager tijdens demontage bijeenhoudt. Deze borgring is geen schouder en mag daarom niet axiaal worden belast.
De C3 radiale speling, die groter is dan de normale speling, compenseert nauwe aspassingen en thermische uitzetting tijdens bedrijf. Hierdoor wordt het risico op overmatige interne voorspanning, oververhitting en voortijdige slijtage aanzienlijk verminderd.
Tijdens bedrijf moet permanent een minimale radiale belasting aanwezig zijn. Wanneer de belasting lager is dan ongeveer 2% van de statische draagcapaciteit (C0), kunnen de rollen gaan glijden in plaats van rollen. Hierdoor wordt de smeerfilm beschadigd en kan voortijdige vastloop optreden. Daarnaast moet de lageropstelling vrijwel perfect zijn uitgelijnd. Cilindrische rollen verdragen slechts een zeer beperkte uitlijnfout van ongeveer 2 tot 4 boogminuten. Bij grotere afwijkingen ontstaan randspanningen aan de uiteinden van de rollen, waardoor de levensduur aanzienlijk afneemt.
Onderhoud:
De smering is een cruciale factor voor volrollige INA-lagers. Doordat geen kooi aanwezig is om het smeermiddel vast te houden, moet het smeermiddel regelmatig worden vernieuwd en zorgvuldig worden gecontroleerd. Vet of olie moet alle rollen over de volledige rollengte bereiken.
Een toename van het loopgeluid of ongebruikelijke trillingen wijst doorgaans op onvoldoende smering, beginnende vastloop of een uitlijnfout. Ook het bewaken van de bedrijfstemperatuur wordt aanbevolen. Elke afwijking van de normale bedrijfstemperatuur moet aanleiding geven tot controle van het smeermiddel, de passing en de aangelegde belasting.
Belangrijkste Voordelen:
• Geschikt voor zeer hoge radiale belastingen binnen compacte inbouwafmetingen.
• Hoge stijfheid beperkt vervorming onder belasting en verhoogt de stabiliteit van het systeem.
• Ontwikkeld voor toepassingen met zware belastingen of oscillerende bewegingen bij gemiddelde toerentallen.
• Demontage wordt vereenvoudigd door de geïntegreerde borgring, waardoor onderhoud sneller kan worden uitgevoerd.
• C3 radiale speling is geschikt voor nauwe passingen en toepassingen met verhoogde temperaturen.
Toepassingen:
De INA SL1830-A-C3 serie is ontworpen voor mechanismen die continu aan hoge radiale belastingen worden blootgesteld en waarbij de beschikbare radiale inbouwruimte beperkt is. In tandwielreductoren en industriële transmissies vervult het lager de functie van semi-vastlager: het geleidt de as axiaal in één richting en laat in de andere richting axiale verplaatsing toe om thermische uitzetting op te vangen.
Binnen de algemene machinebouw wordt de serie toegepast in aandrijvingen van productiemachines, aangedreven roltransporteurs en rotatieassen die continu aan hoge radiale belastingen en matige axiale krachten worden blootgesteld, bijvoorbeeld bij schuinvertande tandwielen.
Typische toepassingsgebieden zijn:
• de staal- en metaalindustrie: rollenbanen en warm- of koudwalserijen;
• de energie- en windenergiesector: tandwielkasten van windturbines;
• de zware industrie en hanteringssector: lieren, takels en verplaatsingsmechanismen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x140x140 mm |
| Logistiek gewicht | 1950 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 2240 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 275000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 205000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,16 excl. BTW
/ stuk
€ 491,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen