INA SL 18 3060 TB CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL183060-TB
Rubix:03114798
Fabrikant:0572439300000
EAN:4047643141192
INA SL 18 3060 TB CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter300 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte118 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 18 3060 TB CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA SL1830-TB serie is gebaseerd op het full complement-principe en maximaliseert de radiale belastbaarheid door de kooi weg te laten en de volledige ruimte tussen de ringen met rollen te vullen. Het TorusBallig-profiel van iedere rol verdeelt de contactspanningen over een groter oppervlak, waardoor de levensduur in zwaarbelaste toepassingen wordt verlengd.

Codering:
• SL: volrollig cilinderlager (full complement), zonder kooi, ontwikkeld voor een hoge radiale belastbaarheid.
• 1830: binnenring met twee schouders en buitenring met één schouder (semi-vastlagerfunctie). Serie met standaard (dunne) doorsnede die een goede balans biedt tussen compacte afmetingen en hoge belastbaarheid.
• TB: TorusBallig – logaritmisch gebombeerd rolprofiel met speciaal gevormde roleinden voor een geoptimaliseerde belastingverdeling en een betere tolerantie voor lichte uitlijnfouten.

Kenmerken:
De SL serie is uitgevoerd als een volrollig lager zonder kooi. De volledige ruimte tussen de binnen- en buitenring wordt opgevuld met cilindrische rollen, waardoor de radiale belastbaarheid aanzienlijk hoger is dan die van lagers met een kooi en dezelfde inbouwafmetingen. Het directe contact tussen aangrenzende rollen veroorzaakt echter meer wrijving. Daarom is dit lager ontworpen voor gemiddelde toerentallen, zware belastingen en oscillerende bewegingen.
Binnen de SL1830-TB serie is de binnenring voorzien van twee vaste schouders, terwijl de buitenring slechts één schouder heeft. Daarnaast is de buitenring uitgerust met een borgring die de rolelementen op hun plaats houdt, maar geen axiale belastingen mag opnemen. Deze constructie geeft het lager een semi-vastlagerfunctie: de as wordt axiaal in één richting geleid, terwijl axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting mogelijk blijft. Hierdoor kunnen thermische uitzettingen van de as worden opgevangen.
Het TorusBallig-profiel verandert de verdeling van de contactspanningen. De logaritmische bolling zorgt voor een gelijkmatigere belastingverdeling over de volledige rollengte, terwijl de speciaal gevormde roleinden spanningsconcentraties aan de uiteinden van de rollen beperken. Deze geometrie draagt bovendien bij aan een gelijkmatigere smeerfilm, zelfs wanneer sprake is van een lichte uitlijnfout.
Tijdens bedrijf moet permanent een minimale radiale belasting aanwezig zijn. Bij een belasting van minder dan ongeveer 2% van de statische draagcapaciteit (C0) kunnen de rollen gaan glijden in plaats van rollen, waardoor de smeerfilm wordt beschadigd en de loopbanen voortijdig slijten. Ook tijdens de montage moet de uitlijning van de lageropstelling zorgvuldig worden gecontroleerd. Deze lagers verdragen slechts een uitlijnfout van ongeveer 2 tot 4 boogminuten. Bij grotere afwijkingen ontstaan randspanningen (randeffect) aan de uiteinden van de rollen, waardoor de slijtage versnelt.

Onderhoud:
Door de afwezigheid van een kooi en de hoge roldichtheid moet het smeermiddel gelijkmatig over alle loopbanen worden verdeeld, inclusief de schouders die de axiale geleiding verzorgen. Vet of olie moet volgens de voorschriften van de fabrikant worden ververst, rekening houdend met de bedrijfstemperatuur en de werkelijke belasting.
Tijdens periodieke inspecties moeten het bedrijfsgeluid, de trillingen en de lagertemperatuur worden gecontroleerd. Afwijkingen van deze parameters wijzen doorgaans op onvoldoende smering, glijden van de rollen of beginnende schade aan de loopbanen.
Gebruik voor het reinigen uitsluitend producten die geschikt zijn voor de materialen van het lager en voorkom dat verontreinigingen in het lager binnendringen.

Belangrijkste Voordelen:
• Geschikt voor zeer hoge radiale belastingen binnen compacte inbouwafmetingen.
• Hoge interne stijfheid zorgt voor een stabiele asgeleiding onder belasting.
• Het logaritmisch gebombeerde rolprofiel zorgt voor een gelijkmatigere belastingverdeling.
• Vermindert spanningsconcentraties aan de uiteinden van de rollen.

Toepassingen:
De INA SL1830-TB serie wordt toegepast in mechanismen met hoge radiale belastingen en gemiddelde toerentallen. In industriële tandwielreductoren ondersteunt het lager de assen en neemt het de krachten op die door de tandwielen worden opgewekt, met name bij schuinvertande tandwielen. Het TB-profiel zorgt voor een gelijkmatigere verdeling van de contactspanningen en beperkt het randeffect bij hoge belastingen.
In mechanische transmissies worden deze lagers toegepast op tussenassen en uitgaande assen die continu aan hoge belastingen worden blootgesteld. Ook transportbanden, productiemachines en interntransportinstallaties profiteren van de hoge stijfheid om draaiende assen te stabiliseren. Daarnaast worden deze lagers ingezet in zware industriële toepassingen, zoals installaties in de staalindustrie, hijssystemen en energie-installaties. In dergelijke omgevingen helpt het TB-profiel lokale spanningsconcentraties te beperken en een stabiele werking te behouden, ook wanneer de uitlijning niet volledig optimaal is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)118x460x460 mm
Logistiek gewicht66600 g
Binnendiameter300 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte118 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Referentietoerental500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3300000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2020000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 9.949,11 excl. BTW
/ stuk
€ 12.038,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen