Referenties
INA:SL192338-TB-BR
Rubix:03114843
Fabrikant:0547119160000
EAN:4054366744043

Productdetails : INA SL 19 2338 TB/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Cilindrische rollager SL1923, volledige compl, rollerset zelfhoudend, enkele rij, semi-locatie lager, 2 ribben op buitenring, 1 rib op binnenring, type SL19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 132x400x400 mm |
| Logistiek gewicht | 80200 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 132 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 630 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2950000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2220000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.930,37 excl. BTW
/ stuk
€ 13.225,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
