Referenties
INA:SL11922-A
Rubix:03114714
Fabrikant:0001737200000
EAN:4012802424867

Productdetails : INA SL 11 922 A CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollager radiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3082 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 59 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.388,12 excl. BTW
/ stuk
€ 2.889,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen