INA SL 06 020 E/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

INA:SL06020-E-C3
Rubix:03114704
Fabrikant:0001132390030
EAN:4047643174862
INA SL 06 020 E/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte65 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 06 020 E/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderrollager, hoofdafmetingen volgens DIN 5412-1, steunlager, tweerijig, vol, serie 50, lagerspeling groter dan normaal.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3318 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte65 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84825000
2.028,55 excl. BTW
/ stuk
2.454,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen