INA SL 04 200 D/PP CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:SL04200-PP
INA:SL04200-D-PP
Rubix:03119454
Fabrikant:0859308730000
EAN:4054364779887
INA SL 04 200 D/PP CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter200 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA SL 04 200 D/PP CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Dit INA tweerijige cilinderlager combineert volrollige cilindrische rollen, een geoptimaliseerd ringprofiel en geïntegreerde afdichtingen. Hierdoor is het bijzonder geschikt voor vervuilde omgevingen en toepassingen met hoge radiale belastingen.

Codering:
• SL0420: tweerijig volrollig cilinderlager met vastlagerfunctie en een middelzware doorsnede; centrale schouder op de buitenring en drie schouders op de binnenring.
• D: geoptimaliseerd profiel van de buitenring met een groter draagvlak en verbeterde profielovergangen.
• PP: slepende afdichtingen aan beide zijden.

Kenmerken:
De tweerijige volrollige constructie zorgt voor een hoog radiaal draagvermogen binnen een beperkte axiale inbouwruimte. Drie schouders op de binnenring en een centrale schouder op de buitenring zorgen voor de geleiding van de rollen en de vastlagerfunctie. De rollen zijn zonder kooi geplaatst om het radiale draagvermogen te maximaliseren, al gaat dit ten koste van het maximaal toelaatbare toerental.
De buitenring is voorzien van twee groeven voor borgringen. Zowel de binnen- als de buitenring beschikken over een smeergroef en smeergaten, waardoor nasmering tijdens bedrijf mogelijk is. Het D-profiel vergroot het draagvlak en optimaliseert de profielovergangen, waardoor spanningsconcentraties onder belasting worden verminderd. Door de afdichtingen bedraagt de toelaatbare bedrijfstemperatuur -20 °C tot +80 °C.

Onderhoud:
Nasmering kan via de smeergroef en smeergaten plaatsvinden, zonder demontage van het lager. De PP-afdichtingen houden het vet vast en verlengen de nasmeerintervallen. Een bedrijfstemperatuur boven 80 °C, afwijkende trillingen of ongebruikelijke geluiden kunnen wijzen op onvoldoende smering, overbelasting of slijtage en vereisen nader onderzoek. Reinig de buitenzijde van het lager uitsluitend met producten die compatibel zijn met het materiaal van de afdichtingen.

Afdichting:
De slepende PP-afdichtingen aan beide zijden vormen een fysieke barrière tegen stof, modder en spattend water, terwijl het smeervet in het lager wordt vastgehouden. Daar staat tegenover dat het contact tussen de afdichtlippen en de binnenring extra weerstand veroorzaakt, waardoor het maximaal toelaatbare toerental lager ligt. Deze afdichting is daarom vooral geschikt voor toepassingen met een lage tot middelhoge snelheid in vervuilde omgevingen.

Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen: de volrollige constructie maximaliseert het draagvermogen zonder extra inbouwruimte.
• Geoptimaliseerd D-profiel: vermindert spanningsconcentraties aan de uiteinden van de rollen en beperkt de vermoeiing van de loopbanen onder hoge belasting.
• Geïntegreerde PP-afdichtingen: maken een externe afdichting overbodig en vereenvoudigen de montage.
• Eenvoudig onderhoud: dankzij de smeergroef en smeergaten is nasmering mogelijk zonder langdurige productiestilstand.
• Groeven voor borgringen: vereenvoudigen de axiale borging (borgringen niet meegeleverd).

Toepassingen:
Deze serie is ontwikkeld voor toepassingen met lage tot middelhoge toerentallen. De combinatie van volrollige rollen en slepende PP-afdichtingen is minder geschikt voor hoge toerentallen, maar maakt een hoog radiaal draagvermogen mogelijk in veeleisende omgevingen. Daarom worden deze lagers veel toegepast in transportinstallaties, landbouwmachines (oogst- en grondbewerkingsmachines) en interntransportmaterieel, zoals lieren en reductoren, waar hoge radiale belastingen optreden en voortdurende blootstelling aan modder, stof en spatwater voorkomt. Ook industriële installaties die worden blootgesteld aan vloeistoffen of vaste verontreinigingen profiteren van deze lageruitvoering, mits het toerental binnen de toegestane grenzen blijft.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht12400 g
Binnendiameter200 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte80 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1210000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr540000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 2.576,33 excl. BTW
/ stuk
€ 3.117,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen