Referenties
INA:SL04150-D-PP-2NR
Rubix:03119444
Fabrikant:0858719310000
EAN:4054364855499
Productdetails : INA SL 04 150 D/PP/2NR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilindrische rollager SL04..-D-PP-2NR, volledige rollen set, twee-rij, lager met lokalisatie, centrale rib op buitenring, 3 ribben op binnenring, type SL04
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7900 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 210 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 920000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 465000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.541,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1.865,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
