Referenties
INA:RSL182313-A-2S
Rubix:03119874
Fabrikant:0015472320954
EAN:4012802068450

Productdetails : INA RSL 18 2313 A/2S CILINDERLAGER VOLROLLIG
Radiaalrolkussen met cilindrische rollen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2356 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 126,69 mm |
| Breedte | 48 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.108,83 excl. BTW
/ stuk
€ 1.341,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
