Referenties
INA:SL045014-PP-2NR-C3-L091
Rubix:A0693971
Fabrikant:0014111790060
EAN:4012802695380
Productdetails : INA SL 04 5014 PP/2NR/C3/L091 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1870 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 425,87 excl. BTW
/ stuk
€ 515,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
