Referenties
INA:SL07030
Rubix:03114710
Fabrikant:0001488570000
EAN:4012802071801
Productdetails : INA SL 07 030 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9900 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.253,14 excl. BTW
/ stuk
€ 11.196,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen
