Referenties
INA:SL182892-E-XL-BR
Rubix:A0693979
Fabrikant:0535557830000
EAN:4047643141246
Productdetails : INA SL 18 2892 E/XL/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44410 g |
| Binnendiameter | 460 mm |
| Buitendiameter | 580 mm |
| Breedte | 72 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.532,93 excl. BTW
/ stuk
€ 13.954,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
