Referenties
Vervangen ref.:SL182956-B-BR
INA:SL182956-TB-BR
Rubix:A0693931
Fabrikant:0779031610000
EAN:4054364512347

Documenten
Productdetails : INA SL 18 2956 TB/BR CILINDERLAGER VOLROLLIG
Radiaal cilinderrollager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19108 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 380 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 590 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1710000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 910000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.704,00 excl. BTW
/ stuk
€ 4.481,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen