Referenties
INA:SL185044-A-BR-C3-2S
Rubix:A0693960
Fabrikant:0068089050034
EAN:4012802614695

Productdetails : INA SL 18 5044 A/BR/C3/2S CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderrollager radiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50400 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.644,52 excl. BTW
/ stuk
€ 9.249,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen