Referenties
INA:SL014916-A-C3
Rubix:A0693953
Fabrikant:0001211850030
EAN:4012802699142

Documenten
Productdetails : INA SL 01 4916 A/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De SL0149 serie van INA omvat tweerijige volrollige cilinderlagers zonder kooi, ontwikkeld voor vastlageropstellingen met hoge radiale belastingen. Dankzij de volrollige constructie ligt de nadruk op een hoog draagvermogen, ten koste van het maximaal toelaatbare toerental.
Codering:
• SL0149: tweerijig volrollig cilinderlager met gedeelde buitenring, maatserie 49, ontworpen voor hoge radiale belastingen en volledige axiale positionering.
• A: interne ontwerpvariant van de fabrikant, met aangepaste geometrie of toleranties; doorgaans uitwisselbaar met de standaarduitvoering.
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de normale CN speling.
Kenmerken:
Dankzij de constructie zonder kooi kan het maximaal mogelijke aantal rollen in het lager worden ondergebracht. Drie robuuste schouders op de binnenring en twee op de buitenring zorgen voor een directe geleiding van de rollen. Hierdoor is het radiale draagvermogen hoger dan dat van een lager met kooi van vergelijkbare afmetingen. De volrollige constructie beperkt echter het maximaal toelaatbare toerental ten opzichte van een vergelijkbaar lager met kooi.
De gedeelde buitenring is voorzien van een geïntegreerde borgvoorziening. Dit ontwerp vereenvoudigt de montage in lagerhuizen met een complexe geometrie en maakt vervanging mogelijk zonder het volledige mechanisme te demonteren. De C3 speling compenseert nauwe passingen en thermische uitzetting tijdens bedrijf, waardoor het risico op een te hoge interne voorspanning wordt beperkt. Het lager is geschikt voor bedrijfstemperaturen van -30 °C tot +120 °C.
Onderhoud:
Deze lagers worden zonder smering geleverd. Smering met olie of vet is daarom vanaf de ingebruikname verplicht. De lagers zijn open uitgevoerd en beschikken niet over geïntegreerde afdichtingen. De afdichtingen van de omliggende constructie moeten voorkomen dat verontreinigingen binnendringen of smeermiddel weglekt. Veranderingen in het loopgeluid of het trillingsniveau tijdens bedrijf kunnen wijzen op onvoldoende smering of beginnende slijtage en vereisen inspectie.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen: de volrollige constructie zonder kooi biedt een hoog draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte.
• Geïntegreerde vastlagerfunctie: geen extra componenten nodig voor axiale positionering.
• Gedeelde buitenring: vereenvoudigt montage en vervanging, ook wanneer de toegankelijkheid beperkt is.
• C3 speling: geschikt voor nauwe passingen en toepassingen met grote temperatuurschommelingen.
Toepassingen:
De SL0149 serie is geschikt voor zware reductoren, persen, walserijen en mengmachines, overal waar een vastlager continu hoge radiale belastingen moet opnemen. De gedeelde buitenring vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden aan machines die moeilijk toegankelijk zijn en helpt de stilstandtijd te beperken. In vermogensoverbrengingen en elektromotoren die aan sterke thermische cycli worden blootgesteld, zorgt de C3 speling voor een stabiele werking en beperkt zij het risico op een te hoge interne voorspanning. Ook zware transportsystemen, industriële lieren en transfertafels behoren tot de gebruikelijke toepassingen van deze lagerfamilie.
Codering:
• SL0149: tweerijig volrollig cilinderlager met gedeelde buitenring, maatserie 49, ontworpen voor hoge radiale belastingen en volledige axiale positionering.
• A: interne ontwerpvariant van de fabrikant, met aangepaste geometrie of toleranties; doorgaans uitwisselbaar met de standaarduitvoering.
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de normale CN speling.
Kenmerken:
Dankzij de constructie zonder kooi kan het maximaal mogelijke aantal rollen in het lager worden ondergebracht. Drie robuuste schouders op de binnenring en twee op de buitenring zorgen voor een directe geleiding van de rollen. Hierdoor is het radiale draagvermogen hoger dan dat van een lager met kooi van vergelijkbare afmetingen. De volrollige constructie beperkt echter het maximaal toelaatbare toerental ten opzichte van een vergelijkbaar lager met kooi.
De gedeelde buitenring is voorzien van een geïntegreerde borgvoorziening. Dit ontwerp vereenvoudigt de montage in lagerhuizen met een complexe geometrie en maakt vervanging mogelijk zonder het volledige mechanisme te demonteren. De C3 speling compenseert nauwe passingen en thermische uitzetting tijdens bedrijf, waardoor het risico op een te hoge interne voorspanning wordt beperkt. Het lager is geschikt voor bedrijfstemperaturen van -30 °C tot +120 °C.
Onderhoud:
Deze lagers worden zonder smering geleverd. Smering met olie of vet is daarom vanaf de ingebruikname verplicht. De lagers zijn open uitgevoerd en beschikken niet over geïntegreerde afdichtingen. De afdichtingen van de omliggende constructie moeten voorkomen dat verontreinigingen binnendringen of smeermiddel weglekt. Veranderingen in het loopgeluid of het trillingsniveau tijdens bedrijf kunnen wijzen op onvoldoende smering of beginnende slijtage en vereisen inspectie.
Belangrijkste Voordelen:
• Hoog radiaal draagvermogen: de volrollige constructie zonder kooi biedt een hoog draagvermogen binnen een compacte inbouwruimte.
• Geïntegreerde vastlagerfunctie: geen extra componenten nodig voor axiale positionering.
• Gedeelde buitenring: vereenvoudigt montage en vervanging, ook wanneer de toegankelijkheid beperkt is.
• C3 speling: geschikt voor nauwe passingen en toepassingen met grote temperatuurschommelingen.
Toepassingen:
De SL0149 serie is geschikt voor zware reductoren, persen, walserijen en mengmachines, overal waar een vastlager continu hoge radiale belastingen moet opnemen. De gedeelde buitenring vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden aan machines die moeilijk toegankelijk zijn en helpt de stilstandtijd te beperken. In vermogensoverbrengingen en elektromotoren die aan sterke thermische cycli worden blootgesteld, zorgt de C3 speling voor een stabiele werking en beperkt zij het risico op een te hoge interne voorspanning. Ook zware transportsystemen, industriële lieren en transfertafels behoren tot de gebruikelijke toepassingen van deze lagerfamilie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 859 g |
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2090 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 206000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 112000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 295,64 excl. BTW
/ stuk
€ 357,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen