Referenties
INA:SL024924-A-C3
Rubix:03114655
Fabrikant:0001237220030
EAN:4012802314199

Productdetails : INA SL 02 4924 A/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
Cilinderlager SL02..-A, volrollige uitvoering, dubbele rij, niet-positiebepalend, 0 ribben op buitenring (glad), 3 ribben op binnenring, type SL02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2850 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 165 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1540 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 440000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 222000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 631,41 excl. BTW
/ stuk
€ 764,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
