INA SL 19 2306 BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:SL192306-BR-C3
Rubix:A0693992
Fabrikant:0009101390030
EAN:4012802696417
INA SL 19 2306 BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte27 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA SL 19 2306 BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken
De INA SL1923-BR-C3 serie bestaat uit volrollige cilinderlagers zonder kooi, die een hoge radiale belastbaarheid combineren met een afneembare binnenring. Hierdoor wordt de montage vereenvoudigd, ook in moeilijk bereikbare toepassingen. Dankzij de BR- en C3-uitvoering is deze serie geschikt voor de zwaarste bedrijfsomstandigheden, van hydraulische motoren tot lagers in tandwielkasten.

Codering:
• SL: volrollige constructie (full complement) met aaneengesloten rollen, zonder kooi; hoge radiale belastbaarheid bij gemiddelde toerentallen.
• 1923: standaard (dunne) doorsnede; buitenring met twee schouders en binnenring met één schouder, waardoor axiale geleiding in één richting en compensatie van thermische uitzetting in de andere richting mogelijk zijn.
• BR: Durotect B-oppervlaktebehandeling, een chemische conversielaag (gemengde ijzeroxide, ca. 0,5 µm) zonder invloed op de functionele afmetingen.
• C3: grotere interne radiale speling dan de normale speling, aanbevolen voor nauwe passingen en toepassingen met grote temperatuurschommelingen.

Kenmerken:
De SL1923 serie is gebaseerd op een volrollige constructie (full complement) waarbij de ruimte tussen de ringen volledig wordt opgevuld met cilindrische rollen, zonder tussenliggende kooi. Hierdoor wordt het lineaire contactoppervlak gemaximaliseerd, waardoor het lager aanzienlijk hogere radiale belastingen kan opnemen dan een lager met kooi en dezelfde afmetingen.
De buitenring is voorzien van twee vaste schouders die alle rolelementen op hun plaats houden. De binnenring heeft slechts één schouder en is afneembaar. Hierdoor kan de binnenring afzonderlijk op de as worden gemonteerd, terwijl de buitenring met de rollen afzonderlijk in het lagerhuis wordt geplaatst. Dit vereenvoudigt montage- en onderhoudswerkzaamheden aan reeds gemonteerde assen of in toepassingen met beperkte toegankelijkheid.
Vanuit constructief oogpunt geleidt dit lager de as axiaal in één richting, terwijl axiale verplaatsing in de andere richting mogelijk blijft. Deze semi-vastlagerfunctie is ideaal voor het opvangen van thermische uitzetting. Daar staat tegenover dat het directe contact tussen aangrenzende rollen meer interne wrijving veroorzaakt dan bij lagers met een kooi, waardoor de maximaal toelaatbare draaisnelheid lager ligt.
De BR-uitvoering is voorzien van de Durotect B-oppervlaktebehandeling: een circa 0,5 µm dikke laag van gemengd ijzeroxide die het inloopgedrag verbetert en bescherming biedt tegen glijschade, zonder de montageafmetingen te wijzigen. Het suffix C3 geeft aan dat het lager een grotere interne radiale speling heeft dan de standaarduitvoering. Deze wordt aanbevolen bij nauwe aspassingen of wanneer tijdens bedrijf grote temperatuurverschillen optreden.

Onderhoud:
De constructie zonder kooi vereist bijzondere aandacht voor de smering. Omdat geen kooi aanwezig is die het smeermiddel verdeelt, moet over de volledige lengte van de loopbanen en tussen de aangrenzende rollen voortdurend een stabiele smeerfilm aanwezig zijn. Hoogwaardige olie of vet, geschikt voor hoge radiale belastingen en tijdig vernieuwd volgens de voorschriften van de fabrikant, is rechtstreeks bepalend voor de levensduur van het lager.
Ook tijdens onderhoud is een zorgvuldige reiniging essentieel. Door de afwezigheid van een kooi zijn er meer contactoppervlakken en plaatsen waar verontreinigingen zich kunnen ophopen. Achtergebleven spanen, stof of resten van verouderd smeermiddel versnellen de slijtage van de loopbanen en de rollen. Bij iedere demontage wordt daarom aanbevolen het lager te reinigen met een geschikt oplosmiddel, volledig te laten drogen en vervolgens opnieuw te smeren.
Tijdens bedrijf vormen veranderingen in geluidsniveau en bedrijfstemperatuur de eerste aanwijzingen voor een mogelijk defect. Een abnormale temperatuurstijging of ongebruikelijke trillingen vereisen onmiddellijke controle van de smering en de toestand van de loopbanen.

Belangrijkste Voordelen:
• Hoge radiale belastbaarheid binnen compacte inbouwafmetingen dankzij een groter aantal rollen zonder vergroting van de buitenafmetingen.
• Eenvoudige montage dankzij de afneembare binnenring, waardoor beide onderdelen afzonderlijk kunnen worden gemonteerd.
• Thermische uitzetting wordt opgevangen doordat axiale verplaatsing in één richting mogelijk blijft.
• Hoge weerstand tegen zware bedrijfsomstandigheden dankzij de BR-uitvoering met Durotect B-oppervlaktebehandeling, die het inloopgedrag verbetert en glijschade beperkt.
• C3 radiale speling maakt het lager geschikt voor nauwe passingen en grote temperatuurverschillen en voorkomt overmatige interne voorspanning.

Toepassingen:
De INA SL1923 serie is bijzonder geschikt voor axiale plunjerpompen en compacte hydraulische motoren. De smalle doorsnede, gecombineerd met de hoge belastbaarheid van de volrollige constructie, voldoet aan de eisen van deze hogedruktoepassingen met beperkte radiale inbouwruimte. De afneembare constructie vereenvoudigt bovendien de periodieke revisies die bij dit type machines regelmatig nodig zijn.
Daarnaast worden deze lagers toegepast in transmissieassen en roterende machines die continu worden blootgesteld aan hoge radiale belastingen, zoals rollenbanen in de staalindustrie en lagers van tandwielkasten in windturbines. In deze toepassingen zorgt de hoge roldichtheid voor een stijve lagerconstructie die de positioneringsnauwkeurigheid van de as behoudt, terwijl de C3 radiale speling thermische uitzetting tijdens bedrijf compenseert.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht560 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte27 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Referentietoerental4050 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r87000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr100000 N
Aangepaste tariefcode84825000
€ 184,43 excl. BTW
/ stuk
€ 223,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen