INA SL 19 2344 TB/BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:SL192344-TB-BR-C3
Rubix:A0361186
Fabrikant:0547121490030
EAN:4054366744104
INA SL 19 2344 TB/BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Technische samenvatting
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte145 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA SL 19 2344 TB/BR/C3 CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht109200 g
Binnendiameter220 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte145 mm
Type lagerspelingc3
Afdichtingopen
Referentietoerental520 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3450000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr2650000 N
Aangepaste tariefcode84825000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17.918,81 excl. BTW
/ stuk
21.681,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen