Referenties
Vervangen ref.:SL045030-PP-2NR-C3-L091
INA:SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22
Rubix:A0665980
Fabrikant:0893185285403
EAN:4054369683226

Productdetails : INA SL 04 5030 D/PP/2NR/C3/GA22 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Ina sl 04 5030 d/pp/2nr/c3/ga22 cilinderlager volrollig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 100 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.117,37 excl. BTW
/ stuk
€ 2.562,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
