Referenties
Vervangen ref.:SL045032-PP-2NR-C3-L091
INA:SL045032-D-PP-2NR-C3-GA22
Rubix:A0694545
Fabrikant:0893178315403
EAN:4054369687026

Productdetails : INA SL 04 5032 D/PP/2NR/C3/GA22 CILINDERLAGER VOLROLLIG
Ina sl 04 5032 d/pp/2nr/c3/ga22 cilinderlager volrollig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 109 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.453,85 excl. BTW
/ stuk
€ 2.969,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen
