Referenties
SKF:NUP 211 ECJ/C3
Rubix:03475285
Fabrikant:16634
EAN:7316570339161

Productdetails : SKF NUP 211 ECJ/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit cilinderlager van SKF is ontworpen voor toepassingen met hoge radiale belastingen en een axiale positionering van de as. De scheidbare constructie vereenvoudigt installatie en onderhoudswerkzaamheden.
Codering:
• NUP: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en een vaste schouder aangevuld met een losse hoekring op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen
• C3: hogere interne radiale speling dan normaal
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager is ontworpen om hoge radiale belastingen te dragen met een beperkt wrijvingsniveau. De eenrijige configuratie, met twee schouders op de buitenring en een combinatie van een vaste schouder en een losse hoekring op de binnenring, zorgt voor een axiale positionering van de as in beide richtingen.
De scheidbare constructie vereenvoudigt montage en demontage, wat onderhoudsinterventies efficiënter maakt. Na demontage van de hoekring kan de binnenring vrij uit het lager worden verwijderd. De geoptimaliseerde interne constructie bevordert een gelijkmatige belastingverdeling en draagt bij aan een langere levensduur. De geperste stalen kooi, geleid door de rollen, zorgt voor een stabiele en regelmatige werking. De verhoogde interne radiale speling (C3) helpt thermische uitzettingen op te vangen en beperkt het risico op interne voorspanning.
Onderhoud:
Dit SKF cilinderlager vereist een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden om slijtage en wrijving te beperken. Regelmatige smering helpt prestaties te behouden en overmatige warmteontwikkeling te voorkomen.
Door de open uitvoering, zonder geïntegreerde afdichting, bestaat er een verhoogd risico op verontreiniging door stof, water of deeltjes. Daarom is een zorgvuldige beheersing van de reinheid van de montageomgeving essentieel.
Periodieke controle van geluid, trillingen en temperatuur maakt het mogelijk degradatie tijdig te detecteren. Reiniging van componenten moet gebeuren met geschikte producten om beschadiging of contaminatie te voorkomen. Dankzij de scheidbare binnenring is directe toegang tot de rollende elementen mogelijk. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan montagecondities en passingen, vooral bij thermische variaties.
Belangrijkste voordelen:
• Axiale positionering van de as in beide richtingen voor nauwkeurige montage
• Geschikt voor hoge radiale belastingen in industriële transmissies
• Scheidbare constructie vereenvoudigt onderhoud en vervanging
• Aangepaste interne speling (C3) beperkt risico op voorspanning bij thermische uitzetting
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in mechanismen met hoge radiale belastingen waarbij een betrouwbare axiale positionering vereist is. Het wordt vaak gebruikt in industriële transmissies, met name op assen van reductoren waar stabiliteit en draagvermogen essentieel zijn.
In elektromotoren helpt dit type lager thermische uitzettingen te compenseren, terwijl een stabiele werking behouden blijft. Het is ook geschikt voor productieapparatuur en industriële machines waar robuustheid en onderhoudsgemak belangrijk zijn.
Typische toepassingen zijn onder meer:
• Assen van industriële reductoren
• Elektromotoren met thermische variaties
• Transportbanden en mechanische aandrijfsystemen
• Geautomatiseerde productieapparatuur
Codering:
• NUP: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en een vaste schouder aangevuld met een losse hoekring op de binnenring
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer en/of langere rollen
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen
• C3: hogere interne radiale speling dan normaal
Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager is ontworpen om hoge radiale belastingen te dragen met een beperkt wrijvingsniveau. De eenrijige configuratie, met twee schouders op de buitenring en een combinatie van een vaste schouder en een losse hoekring op de binnenring, zorgt voor een axiale positionering van de as in beide richtingen.
De scheidbare constructie vereenvoudigt montage en demontage, wat onderhoudsinterventies efficiënter maakt. Na demontage van de hoekring kan de binnenring vrij uit het lager worden verwijderd. De geoptimaliseerde interne constructie bevordert een gelijkmatige belastingverdeling en draagt bij aan een langere levensduur. De geperste stalen kooi, geleid door de rollen, zorgt voor een stabiele en regelmatige werking. De verhoogde interne radiale speling (C3) helpt thermische uitzettingen op te vangen en beperkt het risico op interne voorspanning.
Onderhoud:
Dit SKF cilinderlager vereist een smering die is afgestemd op de bedrijfsomstandigheden om slijtage en wrijving te beperken. Regelmatige smering helpt prestaties te behouden en overmatige warmteontwikkeling te voorkomen.
Door de open uitvoering, zonder geïntegreerde afdichting, bestaat er een verhoogd risico op verontreiniging door stof, water of deeltjes. Daarom is een zorgvuldige beheersing van de reinheid van de montageomgeving essentieel.
Periodieke controle van geluid, trillingen en temperatuur maakt het mogelijk degradatie tijdig te detecteren. Reiniging van componenten moet gebeuren met geschikte producten om beschadiging of contaminatie te voorkomen. Dankzij de scheidbare binnenring is directe toegang tot de rollende elementen mogelijk. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan montagecondities en passingen, vooral bij thermische variaties.
Belangrijkste voordelen:
• Axiale positionering van de as in beide richtingen voor nauwkeurige montage
• Geschikt voor hoge radiale belastingen in industriële transmissies
• Scheidbare constructie vereenvoudigt onderhoud en vervanging
• Aangepaste interne speling (C3) beperkt risico op voorspanning bij thermische uitzetting
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in mechanismen met hoge radiale belastingen waarbij een betrouwbare axiale positionering vereist is. Het wordt vaak gebruikt in industriële transmissies, met name op assen van reductoren waar stabiliteit en draagvermogen essentieel zijn.
In elektromotoren helpt dit type lager thermische uitzettingen te compenseren, terwijl een stabiele werking behouden blijft. Het is ook geschikt voor productieapparatuur en industriële machines waar robuustheid en onderhoudsgemak belangrijk zijn.
Typische toepassingen zijn onder meer:
• Assen van industriële reductoren
• Elektromotoren met thermische variaties
• Transportbanden en mechanische aandrijfsystemen
• Geautomatiseerde productieapparatuur
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 21x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 692 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 95000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 96500 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 134,70 excl. BTW
/ stuk
€ 162,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
