SKF NCF 2922 CV CILINDERLAGER VOLROLLIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NCF 2922 CV
Rubix:03474714
Fabrikant:210291
EAN:7316572305607
SKF NCF 2922 CV CILINDERLAGER VOLROLLIG

Technische samenvatting

Binnendiameter110 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NCF 2922 CV CILINDERLAGER VOLROLLIG


Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF cilinderlager is ontworpen voor veeleisende industriële omgevingen, waarbij robuustheid en weerstand tegen hoge radiale belastingen centraal staan. De geoptimaliseerde constructie zorgt voor een betrouwbare werking bij gemiddelde toerentallen.

Codering:
• NCF: eenrijig volrollig lager zonder kooi, met geïntegreerde schouders, voor een zeer hoge radiale draagcapaciteit en axiale positionering in één richting
• C: aangepaste inwendige constructie met geoptimaliseerde geometrie, die de stijfheid en lastverdeling kan verbeteren
• V: kooiloos lager met een maximaal aantal rollen, ontworpen voor maximale draagcapaciteit ten koste van de toelaatbare snelheid

Kenmerken:
Dit SKF cilinderlager behoort tot de categorie eenrijige volrollige lagers zonder kooi, uitgerust met een maximaal aantal rollen. Deze constructie maakt het mogelijk zeer hoge radiale belastingen op te nemen en verhoogt tegelijkertijd de structurele stijfheid van het geheel.
De aanwezigheid van twee schouders op de binnenring en één schouder op de buitenring, gecombineerd met een borgringsegment, zorgt voor een efficiënte geleiding van de rollen. Het lager kan de as bovendien axiaal in één richting positioneren, terwijl een beperkte axiale verplaatsing in de tegenovergestelde richting mogelijk blijft.
Het borgringsegment in de buitenring houdt alle componenten bijeen. Na verwijdering van dit segment kan het lager worden gedemonteerd, waardoor de buitenring vrij kan worden gescheiden van de overige componenten. De constructie bevordert de vorming van een stabiele smeerfilm en helpt contactspanningen te beperken, wat bijdraagt aan een langere levensduur. De scheidbare componenten vereenvoudigen montage, inspectie en onderhoud.

Onderhoud:
Dit SKF cilinderlager vereist een smering die is afgestemd op de hogere wrijving die inherent is aan een kooiloze constructie. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden wordt regelmatige smering met vet of olie aanbevolen.
De zuiverheid van het smeermiddel moet worden gecontroleerd om vroegtijdige slijtage van loopbanen en rollen te voorkomen. Monitoring van trillingen en geluidsniveau maakt het mogelijk afwijkingen of beginnende schade snel te detecteren.
Ook de bedrijfstemperatuur moet regelmatig worden gecontroleerd, vooral in toepassingen met hoge belastingen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden maakt een visuele inspectie van de loopbanen en rollen het mogelijk potentiële defecten vroegtijdig op te sporen.
Na verwijdering van het borgringsegment uit de buitenring kan deze vrij bewegen en van de overige lagercomponenten worden gescheiden. Dit maakt een grondige inspectie van de rollende elementen mogelijk en laat toe de buitenring gericht te vervangen zonder het volledige lager te vernieuwen.

Belangrijkste voordelen:
• Neemt zeer hoge radiale belastingen op in zwaar belaste industriële omgevingen
• Verhoogt de stijfheid van mechanische constructies die aan hoge belastingen worden blootgesteld
• Maakt axiale positionering van de as in één richting mogelijk, ideaal voor functionele positionering
• Verlengt de levensduur dankzij een gelijkmatige verdeling van de belastingen
• Vereenvoudigt montage en demontage dankzij de scheidbare constructie

Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen die onderhevig zijn aan hoge radiale belastingen en gemiddelde toerentallen. Het is bijzonder geschikt voor zware industriële installaties waar robuustheid en bedrijfsstabiliteit essentieel zijn.
In industriële reductoren helpt dit lager de belastingen op te nemen die door tandwielen worden gegenereerd. Transportbanden en hanteringssystemen profiteren van de capaciteit om continue belastingen op te nemen. Dit type lager is eveneens geschikt voor installaties in de mijnbouwsector of productieomgevingen waar de mechanische belastingen hoog en constant zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x150x150 mm
Logistiek gewicht1175,4 g
Binnendiameter110 mm
Buitendiameter150 mm
Breedte24 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Referentietoerental1900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r220000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr134000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
€ 235,38 excl. BTW
/ stuk
€ 284,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen