Referenties
SKF:NJ 2224 ECJ/C3
Rubix:03474798
Fabrikant:13534
EAN:7316577726889

Productdetails : SKF NJ 2224 ECJ/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
Dit SKF cilinderlager is geschikt voor mechanische transmissies en roterende systemen en combineert een hoge draagcapaciteit met lage wrijving. De geoptimaliseerde constructie draagt bij aan een betrouwbare werking onder continue bedrijfsomstandigheden.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer of langere rollen. Verbeterde lastverdeling
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen. Goede balans tussen robuustheid en gewicht
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaard. Geschikt voor thermische uitzetting en perspassingen
Kenmerken:
Dit SKF eenrijige cilinderlager is gebaseerd op een NJ-constructie, met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Deze configuratie maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen en tegelijkertijd axiale positionering in één richting te garanderen. Volledige axiale positionering kan worden gerealiseerd in combinatie met een HJ-ring. De geoptimaliseerde inwendige constructie zorgt voor een betere verdeling van de belastingen dankzij aangepaste rollen en een zorgvuldig ontworpen contactgeometrie.
De lage wrijving wordt bereikt door een geoptimaliseerd rolprofiel en contactoppervlakken die de vorming van een stabiele smeerfilm bevorderen. Dit helpt warmteontwikkeling te beperken en maakt hoge toerentallen mogelijk. Het demonteerbare ontwerp maakt het mogelijk de lagercomponenten van elkaar te scheiden, wat montage, demontage en inspectie aanzienlijk vereenvoudigt.
De geperste stalen kooi, geleid door de rollen, zorgt voor een betrouwbare positionering van de rollende elementen. Deze opbouw is geschikt voor standaard bedrijfsomstandigheden en biedt een mechanische stabiliteit die aansluit bij uiteenlopende industriële toepassingen.
De binnenring kan in één richting van de overige lagercomponenten worden verwijderd door deze axiaal te verschuiven. Dit vereenvoudigt montage en demontage van systemen en maakt gerichte vervanging bij slijtage mogelijk, zonder het volledige lager te hoeven vervangen.
Onderhoud:
Door de open constructie is regelmatige smering noodzakelijk om een duurzame en efficiënte smeerfilm tussen de rollen en de loopbanen te behouden. Het gebruik van vet of olie die compatibel is met de toerentallen en bedrijfstemperaturen wordt aanbevolen. Regelmatige controle van het smeerniveau helpt slijtage en warmteontwikkeling te beperken.
Reiniging moet worden uitgevoerd met geschikte producten om interne verontreiniging te voorkomen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van vaste deeltjes, aangezien deze slijtage van de contactoppervlakken kunnen versnellen. Monitoring van trillingen en geluidsniveau vormt een betrouwbare indicator voor de lagerconditie. Dankzij het demonteerbare ontwerp zijn de interne componenten rechtstreeks toegankelijk, wat onderhoud en inspectie vereenvoudigt.
Temperatuurschommelingen moeten onder controle worden gehouden om de interne speling te behouden. Monitoring tijdens bedrijf maakt het mogelijk afwijkingen als gevolg van perspassingen of hoge belastingen vroegtijdig te detecteren.
Belangrijkste voordelen:
• Robuust: neemt hoge radiale belastingen op in transmissies en mechanische systemen
• Praktisch: vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij de demonteerbare constructie
• Efficiënt: beperkt energieverliezen door wrijving in toepassingen met hoge toerentallen
• Duurzaam: verbetert de bedrijfszekerheid onder belasting dankzij een geoptimaliseerde lastverdeling
• Betrouwbaar: beperkt het risico op overmatige voorspanning bij thermische uitzetting
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen die onderhevig zijn aan hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting vereisen. Het wordt veel gebruikt in industriële tandwielkasten, reductoren en transmissiesystemen waar een stabiele positionering van de as noodzakelijk is.
In elektromotoren en andere roterende machines helpt dit lager thermische uitzetting op te vangen en tegelijkertijd een stabiele werking te behouden. Ook productie-installaties, zoals transportbandsystemen en machinegereedschappen, profiteren van de mogelijkheid om bij hoge toerentallen met beperkte wrijving te functioneren.
In combinatie met een geschikte HJ-ring kan dit lager bijdragen aan een aanvullende axiale positionering van de as in complexe mechanische configuraties.
Codering:
• NJ: eenrijig lager met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Axiale positionering in één richting
• EC: geoptimaliseerd inwendig ontwerp met meer of langere rollen. Verbeterde lastverdeling
• J: geperste stalen kooi, geleid door de rollen. Goede balans tussen robuustheid en gewicht
• C3: verhoogde interne radiale speling ten opzichte van de standaard. Geschikt voor thermische uitzetting en perspassingen
Kenmerken:
Dit SKF eenrijige cilinderlager is gebaseerd op een NJ-constructie, met twee schouders op de buitenring en één schouder op de binnenring. Deze configuratie maakt het mogelijk hoge radiale belastingen op te nemen en tegelijkertijd axiale positionering in één richting te garanderen. Volledige axiale positionering kan worden gerealiseerd in combinatie met een HJ-ring. De geoptimaliseerde inwendige constructie zorgt voor een betere verdeling van de belastingen dankzij aangepaste rollen en een zorgvuldig ontworpen contactgeometrie.
De lage wrijving wordt bereikt door een geoptimaliseerd rolprofiel en contactoppervlakken die de vorming van een stabiele smeerfilm bevorderen. Dit helpt warmteontwikkeling te beperken en maakt hoge toerentallen mogelijk. Het demonteerbare ontwerp maakt het mogelijk de lagercomponenten van elkaar te scheiden, wat montage, demontage en inspectie aanzienlijk vereenvoudigt.
De geperste stalen kooi, geleid door de rollen, zorgt voor een betrouwbare positionering van de rollende elementen. Deze opbouw is geschikt voor standaard bedrijfsomstandigheden en biedt een mechanische stabiliteit die aansluit bij uiteenlopende industriële toepassingen.
De binnenring kan in één richting van de overige lagercomponenten worden verwijderd door deze axiaal te verschuiven. Dit vereenvoudigt montage en demontage van systemen en maakt gerichte vervanging bij slijtage mogelijk, zonder het volledige lager te hoeven vervangen.
Onderhoud:
Door de open constructie is regelmatige smering noodzakelijk om een duurzame en efficiënte smeerfilm tussen de rollen en de loopbanen te behouden. Het gebruik van vet of olie die compatibel is met de toerentallen en bedrijfstemperaturen wordt aanbevolen. Regelmatige controle van het smeerniveau helpt slijtage en warmteontwikkeling te beperken.
Reiniging moet worden uitgevoerd met geschikte producten om interne verontreiniging te voorkomen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van vaste deeltjes, aangezien deze slijtage van de contactoppervlakken kunnen versnellen. Monitoring van trillingen en geluidsniveau vormt een betrouwbare indicator voor de lagerconditie. Dankzij het demonteerbare ontwerp zijn de interne componenten rechtstreeks toegankelijk, wat onderhoud en inspectie vereenvoudigt.
Temperatuurschommelingen moeten onder controle worden gehouden om de interne speling te behouden. Monitoring tijdens bedrijf maakt het mogelijk afwijkingen als gevolg van perspassingen of hoge belastingen vroegtijdig te detecteren.
Belangrijkste voordelen:
• Robuust: neemt hoge radiale belastingen op in transmissies en mechanische systemen
• Praktisch: vereenvoudigt montage en onderhoud dankzij de demonteerbare constructie
• Efficiënt: beperkt energieverliezen door wrijving in toepassingen met hoge toerentallen
• Duurzaam: verbetert de bedrijfszekerheid onder belasting dankzij een geoptimaliseerde lastverdeling
• Betrouwbaar: beperkt het risico op overmatige voorspanning bij thermische uitzetting
Toepassingen:
Dit SKF cilinderlager wordt toegepast in mechanische systemen die onderhevig zijn aan hoge radiale belastingen en axiale positionering in één richting vereisen. Het wordt veel gebruikt in industriële tandwielkasten, reductoren en transmissiesystemen waar een stabiele positionering van de as noodzakelijk is.
In elektromotoren en andere roterende machines helpt dit lager thermische uitzetting op te vangen en tegelijkertijd een stabiele werking te behouden. Ook productie-installaties, zoals transportbandsystemen en machinegereedschappen, profiteren van de mogelijkheid om bij hoge toerentallen met beperkte wrijving te functioneren.
In combinatie met een geschikte HJ-ring kan dit lager bijdragen aan een aanvullende axiale positionering van de as in complexe mechanische configuraties.
Sterke punten
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 58x215x215 mm |
| Logistiek gewicht | 8650 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 58 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 3400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 630000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 520000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 961,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.163,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
