SKF NU 1016 CILINDERLAGER EENRIJIG

Cilinderlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:NU 1016
Rubix:03042758
Fabrikant:14862
EAN:7316577012920
SKF NU 1016 CILINDERLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF NU 1016 CILINDERLAGER EENRIJIG


Cilinderlagers zijn geschikt voor hoge radiale belastingen en voor gebruik als loslager of vastlager. Ze combineren lage wrijving met een hoge stijfheid. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten die inspelen op specifieke toepassingsvereisten, zoals hoge temperaturen, axiale verplaatsing, geluidsniveau tijdens bedrijf, toerental, draagvermogen, enz.
Dit eenrijige cilinderlager van SKF is ontworpen voor vrijlooplagerconfiguraties waarbij hoge radiale belastingen moeten worden opgenomen en tegelijkertijd axiale verplaatsing van de as mogelijk moet blijven. De demonteerbare constructie vereenvoudigt montage- en onderhoudswerkzaamheden in uiteenlopende mechanische systemen.

Codering:
• NU: eenrijig cilinderlager, met twee schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring. Geschikt voor hoge radiale belastingen, neemt geen axiale belastingen op en maakt vrije axiale verplaatsing van de as in beide richtingen mogelijk

Kenmerken:
Dit SKF-cilinderlager is opgebouwd volgens een eenrijige constructie die is geoptimaliseerd voor hoge radiale belastingen. De twee schouders op de buitenring zorgen voor een nauwkeurige geleiding van de rollen, terwijl de afwezigheid van schouders op de binnenring vrije axiale verplaatsing van de binnenring in beide richtingen mogelijk maakt. Deze configuratie helpt interne spanningen als gevolg van thermische uitzettingen van de as te beperken. Het lage wrijvingsniveau ondersteunt hoge toerentallen en helpt tegelijkertijd warmteontwikkeling tijdens bedrijf te beperken.
De demonteerbare constructie maakt onafhankelijke demontage van de binnenring mogelijk, evenals vervanging ervan zonder wijzigingen aan de overige lagercomponenten.

Onderhoud:
Een aangepaste smering is essentieel voor de betrouwbare werking van dit lager en helpt slijtage en wrijving tussen de rollen en de loopbanen te beperken. Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel blijft noodzakelijk.
Monitoring van trillingen en geluidsniveau helpt afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren. Periodieke reiniging van gedemonteerde componenten wordt aanbevolen tijdens onderhoudswerkzaamheden, vooral in omgevingen die worden blootgesteld aan stof of vaste verontreinigingen. Dankzij de demonteerbare constructie worden deze werkzaamheden vereenvoudigd en worden stilstandtijden beperkt.

Belangrijkste voordelen:
• Compenseert thermische uitzettingen dankzij vrije axiale verplaatsing van de binnenring
• Beperkt interne spanningen in constructies met twee lagersteunen
• Verlengt de levensduur door wrijving en warmteontwikkeling te beperken
• Vereenvoudigt onderhoud dankzij de demonteerbare constructie
• Integreert eenvoudig als vrijlooplager in uiteenlopende mechanische constructies

Toepassingen:
Deze SKF lagers worden toegepast in mechanische systemen waar de as vrij moet kunnen uitzetten zonder ongewenste interne spanningen te genereren. Ze worden vaak gecombineerd met een vast lager in constructies met twee lagerhuizen.
In industriële tandwielkasten worden deze lagers aan de vrijzijde geplaatst om dimensionale veranderingen als gevolg van warmteontwikkeling in tandwieloverbrengingen op te vangen. Ook in elektromotoren dragen ze bij aan een doeltreffend thermisch beheer en het behoud van langdurige prestaties.
Daarnaast worden ze toegepast in pompen, ventilatoren en hoofdasconstructies van windturbines, waar de bedrijfsomstandigheden aanzienlijke thermische variaties kunnen veroorzaken.

Sterke punten

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x125x125 mm
Logistiek gewicht880 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingopen
Referentietoerental6300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r78000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr64400 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84825000
284,75 excl. BTW
/ stuk
344,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen